!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Shop By
Brand

Fuel & Flammable Liquid Sorbent Pads & Rolls

Fuel and flammable liquid sorbent pads are used to absorb and clean up fuels or flammable liquids while repelling water. These flat pads come pre-cut to size or in roll form. Their flat profile allows them to be used under machinery or placed directly on top of liquids to absorb gasoline, jet and diesel fuel, and many other flammable liquids. Pads and rolls help minimize the risk of slips and falls, and are static dissipative to reduce the risk of fire or explosion. Their ability to repel water makes these pads suitable for outdoor use as rainwater is repelled.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

1 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • BRADY SPC ABSORBENTS
  • ABSORBENT PAD, 23 OZ ABSORBED PER PAD, 9 GALLON CAPACITY, OIL ONLY, BALE, 50 PK
  • N° article SORSR1850
  • N° de modèle du manufacturier SR1850
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This absorbent pad is made of polypropylene and is white. Along with meeting the standards for EPA 40 CFR 112.7(c)1(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)1(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)2, this sorbent pad is flame resistant and has nine gallons absorbed per package and is designed for use with oil based liquids. It measures 19 inch length x 15 inch width.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande